missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Medicom™ Ocean Pacific™ Ninja™ Gants d’examen médical en nitrile entièrement texturés.
Description
- Épais et durables, tout en offrant une grande souplesse pour les travaux de précision en tatouage, coiffure, dentisterie, services ambulanciers, sciences de laboratoire ou soins animaliers.
- Entièrement texturés pour assurer une prise sûre, même en milieu humide.
- La résistance supérieure aux perforations offre une protection accrue contre les agents pathogènes transmissibles par le sang, les lubrifiants chimiques et les instruments tranchants.
- ASTM Certifiés D6978-05 pour la manipulation des médicaments de chimiothérapie.
- Évalués et jugés acceptables par Santé Canada pour la manipulation des aliments.
Spécifications
Spécifications
| Chloré | Non |
| Sans accélérateur | Non |
| Applications | Soins de santé, Industriel, Laboratoire |
| NQA | 1.5 |
| Couleur | Noir |
| Jetable | Usage unique |
| Finition extérieure | Entièrement texturé |
| Sans latex | Oui |
| Poudré | Sans poudre |
| Taille | Grand |
| Afficher plus de résultats |