missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Concentré de solution de lavage (20X), 15 ml
Description
Comprend
Le concentré de solution de lavage contient : 15 mL de solution de lavage 20X
Pour une utilisation avec Luminex des panneaux multiplex. Le concentré 20X contient 0,1% d’azide de sodium.
Veuillez consulter le manuel pour plus de détails sur l’utilisation du concentré de solution de lavage
Analyse cellulaire, immunoanalyses, immunotests prêts à l’emploi
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Tampon de lavage |
| Quantité | 15 mL |
| Forme | Liquide |
| À utiliser avec (équipement) | Luminex Instruments, FlexMAP système 3D, MAGPIX système, Luminex 200 système |
| Gamme de produit | MAGPIX |
| Contenu et stockage | Le concentré de solution de lavage contient :15 mL de solution de lavage 20X |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Glace humide |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.