missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Novagen™ ADN polymérase à chaud KOD Xtreme™

Numéro de catalogue. 719753
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 U
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
719753 200 U
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 719753 Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 719753

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour des applications PCR difficiles, notamment : PCR d’échantillons bruts, amplification de longs brins et de modèles d’ADN riches en GC

  • Optimisé pour le taux de réussite PCR le plus élevé, même avec les cibles les plus difficiles
  • Fidélité 10 fois supérieure à celle Taq des blends
  • Amplifier efficacement jusqu’à 90% de gabarits d’ADN à contenu en GC
  • Amplifie des cibles génomiques jusqu’à 24 kbp
  • Amplifie les cibles phage/Lambda jusqu’à 40 kbp
  • Élimine le désamorçage et la formation d’amorce-dimère
  • Configuration à température ambiante pratique compatible avec l’automatisation

Fabriqué par Toyota et distribué par EMD. Non disponible au Merck Japon

Spécifications

Contenu et stockage -20 °C
Quantité 200 U
Type de produit ADN polymérase à démarrage chaud

Pour usage de recherche uniquement