missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide non adécafluorodécanoïque 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Nonadecafluorodecanoic Acid |
| Point de fusion | 88°C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 145°C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2923 |
| Poids de formule | 514.09 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-2658 |
| RTECSNumber | HD9900000 |
| TSCA | Yes |