missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell BioClean™ Gants de salle blanche en nitrile extra longs Nerva BNAL
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 19668001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Size:
Petit
Moyen
Grand
Très grand
Très très grand
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Size
19668001 Petit
19668002 Moyen
19668003 Grand
19668004 Très grand
19668007 Très très grand
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 19668001 Fournisseur Ansell Code fournisseur BNALS

Les gants en nitrile longueur coude 40,64 cm (16 po) résistent à divers produits chimiques et réduisent le risque de contamination croisée.

  • Longueur extra longue de 40,64 cm (16 po).
  • Ambidextres
  • Non stérile
  • Sans poudre ni latex
  • Propriétés ESD
  • Traités en salle blanche pour compatibilité avec les conditions d’exploitation ISO classe 4
  • Manchette à bord roulé
  • Emballage facile à ouvrir sans particules.
  • Enfilage double possible.
  • Idéaux pour environnements contrôlés et critiques, production et fabrication, laboratoire et R&D.

Spécifications

Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 partie 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Catégorie III
Cleanroom Class Classe 10 (ISO 4)
Color Blanc
Exterior Finish Entièrement texturé
Finger Thickness (English) 6,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.16 mm
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Powdered Sans poudre
Size Petit
Sterility Non stérile
Thickness (English) 6,3 mil
Thickness (Metric) 0.16 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, Règlement sur les EPI 2016 425 Module D
Model BNAL-S
Series BioClean™ Nerva BNAL
Length (English) 40,64 cm (16 po)
Length (Metric) 40 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats