missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ Bouteilles de médias ultra-faibles en particules en PETG
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 14388026
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
14388026 250 mL
14388025 125 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 14388026 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CEN20190250

Conçues pour les applications les plus critiques, Nalgene les bouteilles de média carré ultra-faible en particules PETG sont certifiées platine pour contenir moins d’un tiers des USP <limites de particules de 788 > . Avec exceptionnellement peu de particules et d’endotoxines, ils ont établi la norme pour la fabrication biologique et pharmaceutique en aval.

Les produits sont idéaux pour le stockage et l’échantillonnage des ingrédients pharmaceutiques actifs et des intermédiaires en vrac. Ils sont également bien adaptés à la préparation et au confinement de tampons, de cultures ou au stockage prolongé de liquides sensibles au pH comme les milieux de culture. Certifié et testé lot à lot pour contenir moins d’un tiers des particules autorisées selon le USP <788 > afin de limiter la contamination potentielle par particules. Produits stériles prêts à être utilisés avec un niveau d’assurance de stérilité de 10 à 6 à l’intérieur du contenant/fermeture, incluant deux barrières stériles scellées à la chaleur pour protéger le produit avant utilisation.

  • Élimine les étapes coûteuses de lavage, de dépyrogénation et d’autoclavage
  • Fabriqué en copolyester polyéthylène téréphtalate glycol-modifié (PETG) durable et résistant aux bris
  • Bande thermorétractable autour du bouchon et du col pour un scellé inviolable
  • Bouteilles étanches et fermetures en HDPE fournies
  • Idéal pour le stockage et l’échantillonnage d’ingrédients pharmaceutiques actifs et d’intermédiaires en vrac
  • Il convient aussi parfaitement à la préparation et au confinement de tampons, de cultures ou au stockage prolongé de liquides sensibles au pH comme les milieux de culture.
  • Appuyé par une documentation de validation complète

Spécifications

Capacité (métrique) 250 mL
Capacité (impériale) 8 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 2,4 po.
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,10 po.
À utiliser avec (application) Préparation de milieux/tampons ​, Stockage de milieux/tampons, Échantillonnage, Stockage, Transport ​, Tests de validation, Substance droguante, Produit médicamenteux
Hauteur (métrique) avec bouchon 144 mm
Matériau PETG
Nb par boîte 48/Cs.
Nb par paquet 12/Pk.
Quantité Affaire 48
Stérilité Stérile
Plage de températures (métrique) -70°C à 70°C
Poids (impériale) 10.2 lb.
Faible taux de particules <1/3 USP <788 > (particules ultrafaibles)
Certifications/Conformité USP Conforme à la classe VI, stabilisé par radiation certifié (SAL 10-6)
Ouverture Étroit
Type de produit Bouteilles de milieu
Largeur (impériale) 12,12 pouces.
Hauteur (impériale) 5,75 po.
Taille de bouchon 38-430 mm
Diamètre (métrique) 59 mm
Autoclavable Non autoclavable
Étape du flux de travail Validation en aval, stockage et transport intermédiaires en aval. Transport en vrac de produits/substances pharmaceutiques
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats