missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ Bouteille certifiée Clean™ Biotainer™ PC Platinum
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 14388044
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacity (Metric):
5 mL
20 mL
10 L
Shape:
Carré
Rond
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacity (Metric) Shape
14388044 20 mL Rond
14388043 5 mL Rond
14388040 10 L Carré
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 14388044 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CEN350020

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Thermo Scientific™ Nalgene™ Les bouteilles certifiées Clean™ Biotainer™ PC Platinum sont certifiées et testées lot-to-lot pour contenir moins d’un tiers des particules permises selon la USP <788 > afin de limiter la contamination potentielle par particules.

Les produits sont lavés à l’eau USP pour injection et manipulés après le lavage dans des salles blanches de classe 5 avec des hottes d’emballage/inspection de classe 4 afin de produire ces produits à très faible teneur en particules. Certifié et testé lot à lot pour contenir moins d’un tiers des particules autorisées selon le USP <788 > afin de limiter la contamination potentielle par particules. Produits stériles prêts à être utilisés avec un niveau d’assurance de stérilité de 10 à 6 à l’intérieur du contenant/fermeture, incluant deux barrières stériles scellées à la chaleur pour protéger le produit avant utilisation.

  • Réduire le risque de contamination par transfert et éliminer les coûts de nettoyage, de stérilisation et de validation associée
  • La construction durable et translucide en PC assure l’intégrité de votre échantillon
  • Conçu spécifiquement pour les fabricants pharmaceutiques et biologiques
  • Les fermetures sont dotées d’une doublure en silicone pour assurer l’étanchéité
  • Support complet pour la documentation de validation
  • Excellent pour les applications de congélation

Spécifications

Capacity (Metric) 20 mL
Color Bleu transparent
Diameter (Metric) Inner Neck 20 mm
For Use With (Application) Préparation de milieux/tampons ​, Stockage de milieux/tampons, Échantillonnage, Stockage, Transport ​, Tests de validation, Substance droguante, Produit médicamenteux
Material Polycarbonate
No. per Case 504/Cs.
No. per Pack 84/Pk.
Sterility Stérile
Temperature Range (Metric) -100 °C à 100 °C
Weight (English) 23.5 lb.
Closure Color Blanc
Low Particulate <1/3 USP <788 > (particules ultrafaibles)
Closure Included Oui
Mouth Étroit
Height (Metric) 68.5 mm
Width (English) 11 pouces
Closure Liner Silicone
Closure Material Polypropylène
Closure Size 20 mm
Diameter (Metric) 30 mm
Autoclavable Non autoclavable
Capacity (English) 18,99 g (0,67 oz)
Shape Rond
Certifications/Compliance USP Classe VI, USP 661, FDA 21 CFR 177.1315
Product Type Bouteilles de milieu
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats