missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Homogénate du foie S9, suspendu dans du chlorure de potassium
Description
- Foie de rat S9
- Aroclor 1254 Induit
- En suspension dans du chlorure de potassium
Spécifications
Spécifications
| Composants | 0.15M KCl |
| À utiliser avec (application) | Essai sur le mutagène d’Ames, étude du métabolisme xénobiotique et des interactions médicamenteuses |
| Contenu et stockage | -70 °C |
| Sources | Mâle rat, souche Sprague Dawley |
| Quantité | 5 mL |
| Type de produit | Homogénate du foie S9 |
| Forme | Congelé |