missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Moldex™ Meteors™ Bouchons d’oreilles jetables
Description
- 100% sans PVC
- La mousse douce et lente à récupération et la forme profilée s’adaptent facilement au conduit auditif pour un confort toute la journée
- Les contours suivent la forme du conduit auditif pour obtenir moins de pression au plus petit diamètre du bouchon
Spécifications
Spécifications
| ANSI S3.1974 | Oui |
| CSA Z94.2 | Classe AL |
| Taille | Régulier |
| Grande visibilité | Oui |
| Paires par emballage | 200 paires/k. |
| Matériau de bouchon | Mousse |
| Couleur de bouchon | Vert |
| Indice de réduction du bruit (NRR) | 33 dB |
| Avec cordon | Sans cordon |
| Forme du bouchon | Régulier |
| Afficher plus de résultats |