missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Armoire mobile en bois, 24 po. Large

Description
- Hauteur d’armoire mobile en bois (32,5 po) grand (y compris les roulettes)
- Fabriqué à partir de placages premium sélectionnés à la main en érable rotatif ou en chêne découpé en faille.
- Avec un cadre massif en mortaise/tenon supérieur, construction à chevilles à chevilles collées et vissées.
- Les finitions écologiques appliquées de façon robotisée sont résistantes chimiquement.
- Les armoires ont un design entièrement affleurant avec des bords carrés.
- Elles sont assorties verticalement au grain et sont teintées à l’intérieur comme à l’extérieur.
- Les armoires mobiles incluent des armées robustes de 3 po. des roulettes pivotantes verrouillables et une conception anti-basculement contrepondérée.
- Surface de travail optionnelle vendue séparément
Compliance
SEFA 8
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Armoire de rangement mobile |
| Type de hotte | Mobile |
| Garantie | 2 ans |
| Largeur (impériale) | 24 po. |
| Couleur | Tache de moka |
| Profondeur (impériale) | 22 875 pouces. |
| Hauteur (impériale) | 32,5 po. |
| Certifications/Conformité | SEFA 8 |
| Profondeur (métrique) | 58.1 cm |
| Largeur (métrique) | 61 cm |
| Afficher plus de résultats |