missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ MiniAmp™ Thermocycleur + Plastiques

Numéro de catalogue. A41194
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Aperçu général:
Comprend 5 MicroAmp plaques de réaction PCR TriFlex 3 x 32 puits (100 plaques au total)
Comprend MicroAmp des bandes à 8 tubes avec des capuchons dopés attachés, 0,2 mL (125 bandes)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Aperçu général
A41194 Comprend MicroAmp des bandes à 8 tubes avec des capuchons dopés attachés, 0,2 mL (125 bandes)
A41195 Comprend 5 MicroAmp plaques de réaction PCR TriFlex 3 x 32 puits (100 plaques au total)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A41194 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A41194
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le Applied Biosystems MiniAmp Thermal Cycler est un thermocycleur compact, précis et économique, conçu pour répondre aux besoins de base de cycle thermique de votre laboratoire.

Le Applied Biosystems MiniAmp Thermal Cycler est un thermocycleur compact, précis et économique, conçu pour répondre aux besoins de base en cycle thermique en laboratoire. Il dispose d’un écran tactile couleur de 5 pouces pour un contrôle facile et peut aussi être accessible via notre Thermo plateforme infonuagique Fisher Connect, offrant la liberté de concevoir et de téléverser des méthodes sécurisées depuis n’importe quel appareil mobile ou ordinateur de bureau.

Ce MiniAmp kit Thermal Cycler comprend un thermocycleur ainsi que des MicroAmp bandes à 8 tubes avec capuchons dômes attachés ou MicroAmp des plaques de réaction PCR TriFlex avec MicroAmp des films adhésifs transparents à 32 puits.

MiniAmp Caractéristiques du Thermal Cycler

  • Petite surface (19 cm de large et 39 cm de profondeur) qui peut facilement tenir dans presque n’importe quel laboratoire
  • Le flux d’air de l’avant vers l’arrière permet de placer plusieurs unités côte à côte pour économiser de l’espace précieux sur les bancs
  • Écran tactile coloré intuitif de 5 pouces pour faciliter la programmation et la formation des nouveaux utilisateurs
  • Wi-Fi activé et Thermo accessible Fisher Connect—offre la liberté de concevoir et de téléverser des méthodes sécurisées depuis n’importe quel appareil mobile ou ordinateur de bureau

MicroAmp Bandes à 8 tubes avec capuchons en dôme attachés

MicroAmp Les bandes à 8 tubes avec capuchons dômes attachés comportent des capuchons dômes fixés individuellement, deux grandes languettes d’extrémité et des marqueurs gradués de 20 μL sur chaque tube pour aider à prévenir la contamination croisée, les erreurs de pipetage et les erreurs d’identification des échantillons.

  • Bande de huit tubes avec des bouchons attachés qui s’ouvrent et se ferment indépendamment pour éviter la contamination et l’évaporation
  • Les capuchons inclinés offrent un positionnement efficace des bandes de tubes dans les racks et les blocs thermocycleurs
  • Étiquetage gravé en lettres A-H sur des tubes individuels visible lorsque les capuchons sont ouverts ou fermés
  • Deux onglets d’extrémité pour un étiquetage et une manipulation simples
  • Marqueurs gradués de mesure 20-L μ sur chaque tube pour la vérification visuelle du volume

MicroAmp Plaques de réaction PCR TriFlex 3 x 32 puits

MicroAmp Les plaques de réaction PCR TriFlex 3 x 32 puits ont un design unique avec trois plaques PCR identiques en polypropylène à 32 puits reliées par deux languettes latérales pour une utilisation avec des blocs thermiques de 32 puits et des blocs thermiques standards à 96 puits. Ces plaques de haute qualité offrent une construction à paroi mince pour un excellent transfert de chaleur du bloc thermique à l’échantillon et sont validées pour une utilisation avec Applied Biosystems des cycleurs thermiques PCR pour un ajustement et une performance optimaux.

  • Conçu pour être utilisé avec tous Applied Biosystems les cycleurs thermiques standard à 96 puits
  • Deux languettes latérales faciles à déchirer pour une séparation simple en trois plaques individuelles de 32 puits
  • Semi-jupe pour faciliter la manipulation et l’étiquetage
  • Volume de travail standard de 250 μL, avec un volume maximal de puits de 300 μL lorsqu’utilisé avec un film adhésif
  • Étiquetage alphanumérique sur chaque plaque à 32 puits pour faciliter l’identification des puits
  • Certifié sans ADN, DNase et RNase humaine

MicroAmp Films adhésifs transparents à 32 puits

MicroAmp Le film adhésif transparent à 32 puits est conçu spécifiquement pour être utilisé avec MicroAmp des plaques de réaction PCR TriFlex 3 x 32 puits. Le film offre une alternative aux bandes de bouchon et scelle solidement les échantillons de 32 puits afin d’éviter l’évaporation par PCR et la contamination entre puits.

  • Film adhésif transparent pour plaques à 96 puits, mais pré-découpé pour s’adapter aux plaques à 32 puits
  • Facile à appliquer simplement en décollant le support et en appuyant fermement sur la plaque

Spécifications

Précision thermique ±0,25 °C (35 °C à 99,9 °C)
Contenu et stockage • MiniAmp Thermal Cycler
• 1 x MicroAmp 8 bandes de tubes avec capuchons dômes attachés, 0,2 mL (125 bandes)

Compatibilité à haut débit Protocoles manuels
Uniformité thermique <0,5 °C (20 secondes après avoir atteint 95 °C)
Vitesse de réaction Rapide, standard
Dimensions 15,4 x 7,5 x 7,9 po. (39 x 19 x 20 cm)
Capacité d'absorption 96-puits, 0,2 mL
Tension 100/240 V
Type d’écran 5 po Écran tactile LCD TFT couleur
Type de produit Cycleur thermique
Garantie Garantie limitée
Gamme de températures 0 °C à 100 °C
Interface utilisateur USB, Wi-Fi, Ethernet
Puissance 500 W
Rapidité de chauffage/refroidissement 3 °C/sec. (Bloc), 2,2 °C/s. (Échantillon)
Nb de programmes >1000
Aperçu général Comprend MicroAmp des bandes à 8 tubes avec des capuchons dopés attachés, 0,2 mL (125 bandes)
Quantité 1 paquet
Poids 13 lb. (5.9 kg)
Configurations des blocs 96 puits
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats