missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell™ Miller™ QuickPick™ Kit de sauvetage

Numéro de catalogue. 19826904
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
25 ft.
50 ft.
Longueur (métrique):
7.62 m
15.24 m
Poids (impériale):
17.6 lb.
30.4 lb.
Poids (métrique):
7.9kg
13.7kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (impériale) Longueur (métrique) Poids (impériale) Poids (métrique)
19826904 25 ft. 7.62 m 17.6 lb. 7.9kg
19826901 50 ft. 15.24 m 30.4 lb. 13.7kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19826904 Fournisseur Honeywell™ Code fournisseur QP1/25FT

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les kits de sauvetage offrent la tranquillité d’esprit lors de situations de sauvetage entre pairs inattendues et stressantes

Le sauveteur peut fixer à distance le système au travailleur suspendu tout en restant solidement ancré sur la surface de marche ou de travail. Tous les composants de sauvetage sont contenus dans un seul kit facile à ranger, sans qu’aucun assemblage ne nécessite — qu’un ancrage suspendu.

  • Solution originale pour un sauvetage rapide, sans besoin d’assemblage
  • Soulevez ou descendez rapidement un travailleur tombé pour éviter — un traumatisme de suspension
  • Solution de sauvetage professionnelle; Améliore la sécurité des travailleurs et le plan de sauvetage corporatif

Applications :
construction, fabrication, services municipaux, pétrole et gaz, transports, services publics, énergie éolienne

Compliance

Répond aux ANSI™ exigences Z359.4.

Spécifications

Certifications/Conformité OSHA, ANSI A10.32
À utiliser avec (application) Effectuer des sauvetages avec des travailleurs confiants dans la gestion des systèmes de sauvetage
Type de produit QuickPick Équipement standard
Longueur (impériale) 25 ft.
Longueur (métrique) 7.62 m
Capacité de charge (impériale) 310 lb.
Poids (impériale) 17.6 lb.
Capacité de charge (métrique) 140.6 kg
Poids (métrique) 7.9kg