missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell MICROFLEX™ XCEED™ Gants en nitrile XC-310

Description
Gant d’examen en nitrile fin, sans poudre, avec ERGOFORM™, conçu pour réduire la fatigue des mains.
- Risque d’allergie réduit : MICROFLEX™ XCEED™ Les gants XC-310 sont fabriqués sans accélérateurs afin de réduire le risque de dermatite. Ils préviennent les réactions allergiques de type I au latex et les réactions allergiques chimiques de type IV.
- Durabilité accrue : Formulation renforcée protégeant contre les déchirures tout en conservant la même sensibilité tactile
- Confort amélioré : Formulation plus souple offrant une sensation légère et douce sur la peau
- ERGOFORM™ Technologie : MICROFLEX™ XCEED™ les gants XC-310 sont conçus avec une technologie ergonomique exclusive favorisant la santé musculosquelettique et augmentant la productivité des travailleurs
- Réduction des déchets :emballage optimisé avec 250 gants par boîte et distribution facile d’un gant à la fois afin de limiter le gaspillage
- Intégrité de barrière renforcée : avec un faible AQL de 0,65, ces gants offrent une intégrité de barrière avancée
- Protection spécialisée : Ces gants d’examen médicaux sont spécialement testés contre le fentanyl pour assurer une protection accrue et une tranquillité d’esprit
Principales caractéristiques et avantages
- Fabriqués sans accélérateurs : protection contre les réactions allergiques
- ERGOFORM™ Technologie : conception ergonomique favorisant la santé musculosquelettique
- Testés contre le fentanyl : protection accrue de l’utilisateur
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | ASTM D6319, ASTM D6978, Type d’aliments : caoutchouc, EN ISO 21420 :2020, Homologués FDA 21 CFR 177-2600 – Contact alimentaire (É.-U.), Norme médicale d’examen conforme aux exigences US QSR/FDA 510(k) |
| Certifications/Conformité (Europe) | EN 1149-1/2/3 |
| Classification chimiothérapie | Oui |
| Chloré | Oui |
| Sans accélérateur | Oui |
| Applications | Industriel, Soins de santé, Laboratoire |
| NQA | 0.65 |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Finition extérieure | Partiellement texturé |
| Show More |