missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell MICROFLEX™ UltraSense™ Gants en nitrile EC USE-880
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 19167295F
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
Très petit
Petit
Moyen
Grand
Très grand
Très très grand
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
19167295F Très petit
19167295A Petit
19167295B Moyen
19167295D Très grand
19167295C Grand
19167295E Très très grand
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 19167295F Fournisseur Ansell Code fournisseur USE880XS

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La manchette prolongée offre une protection supplémentaire au niveau du poignet et de l’avant-bras pour une utilisation en milieux à haut risque.

Le nitrile de haute qualité assure une protection barrière fiable contre de nombreux risques et substances infectieuses.

  • Le nitrile ultra souple breveté procure un ajustement et une sensation comparables à ceux du latex.
  • Doigts texturés assurant une prise sûre.
  • Manchette prolongée et perlée offrant une protection supplémentaire au poignet et à l’avant-bras.
  • Non stériles, ambidextres, à usage unique.
  • Longueur : 29 cm (11,4 po) (29 cm)
  • Épaisseur au bout des doigts : 4,3 mil

Spécifications

Certifications/Conformité ASTM D 6319
Certifications/Conformité (Europe) EN 420:2003 + A1:2009
Classification chimiothérapie Non
Chloré Oui
Applications Soins de santé, Laboratoire
NQA 1.5
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finition extérieure Partiellement texturé
Épaisseur du doigt (impériale) 5,1 mil
Épaisseur des doigts (métrique) 0.13 mm
Sans latex Oui
Matériau Nitrile
Épaisseur de la paume (impériale) 3,9 mil
Épaisseur de palm (métrique) 0.10 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants d’examen en nitrile
Taille Très petit
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 5,1 mil
Épaisseur (métrique) 0.13 mm
FDA 510 (k) Oui
Type de manchette de gant Bord roulé
Modèle USE-880-XS
Quantité 1000/Cs.
Séries UltraSense™ EC USE-880
Résistance à la traction 33 MPa
Longueur (impériale) 29 cm (11,4 po)
Longueur (métrique) 29 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats