missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell MICROFLEX™ UltraSense™ Gants en nitrile EC USE-880

Description
Le nitrile de haute qualité assure une protection barrière fiable contre de nombreux risques et substances infectieuses.
- Le nitrile ultra souple breveté procure un ajustement et une sensation comparables à ceux du latex.
- Doigts texturés assurant une prise sûre.
- Manchette prolongée et perlée offrant une protection supplémentaire au poignet et à l’avant-bras.
- Non stériles, ambidextres, à usage unique.
- Longueur : 29 cm (11,4 po) (29 cm)
- Épaisseur au bout des doigts : 4,3 mil
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ASTM D 6319 |
| Certifications/Conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 |
| Classification chimiothérapie | Non |
| Chloré | Oui |
| Applications | Soins de santé, Laboratoire |
| NQA | 1.5 |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Finition extérieure | Partiellement texturé |
| Épaisseur du doigt (impériale) | 5,1 mil |
| Afficher plus de résultats |