missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metro™ Chariot de laboratoire, autoclavable

Numéro de catalogue. 13451086
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
24 x 18 x 39 po.
Nb d’étagères:
2
3
Poids (impériale):
25 lb.
37.5 lb.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x l x H) Nb d’étagères Poids (impériale)
13451086 24 x 18 x 39 po. 3 37.5 lb.
13451085 24 x 18 x 39 po. 2 25 lb.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 13451086 Fournisseur Metro™ Code fournisseur LC3S1824

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Poteaux enfilés et manchons fendus en aluminium.

Déplacez et nettoyez l’équipement facilement. Le chariot de laboratoire autoclavable est préconfiguré avec un choix entre deux ou trois tablettes.

  • Choix de modèles à 2 ou 3 étagères
  • Les unités mesurent 39 po. (99,1 cm) de haut, y compris les roulettes†
  • 18 x 24 po. (45,6 x 61 cm) ou 24 x 36 po. Empreintes disponibles (61 x 91,4 cm)

Order Info

Les roulettes ne sont pas incluses, vendues séparément (voir 5MHTN, 5MHTNB).

Spécifications

Autoclavable Autoclavables
Type de produit Chariot de laboratoire
Couleur Argent
Dimensions (L x l x H) 24 x 18 x 39 po.
Hauteur (impériale) 39 in
Hauteur (métrique) 99.1 cm
Comprend Poteaux enfilés et manchons fendus en aluminium
Longueur (impériale) 24 po.
Longueur (métrique) 61 cm
Matériau Acier inoxydable
Nb de roulettes Aucun
Nb d’étagères 3
Poids (métrique) 17 kg
Poids (impériale) 37.5 lb.
Largeur (impériale) 18 in
Largeur (métrique) 45.7 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats