missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthyl Tridécafluorohéptanoate 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl Tridecafluoroheptanoate |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 141 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 378.09 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |