missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
méso-1,2,3,4-Tétrabromobutane 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | meso-1,2,3,4-Tetrabromobutane |
| Point de fusion | 116 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 181 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 373.71 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-2364 |
| TSCA | Non |