missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bulwark™ Dungaree résistant aux flammes en denim extensible pour hommes

Numéro de catalogue. 17204478
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
30 x 30 po.
30 x 32 po.
30 x 34 po.
32 x 30 po.
32 x 32 po.
32 x 34 po.
32 x 36 po.
33 x 30 po.
33 x 32 po.
33 x 34 po.
33 x 36 po.
34 x 30 po.
34 x 32 po.
34 x 34 po.
34 x 36 po.
35 x 30 po.
35 x 32 po.
35 x 34 po.
35 x 36 po.
36 x 32 po.
36 x 34 po.
36 x 36 po.
38 x 30 po.
38 x 32 po.
38 x 34 po.
38 x 36 po.
40 x 30 po.
40 x 32 po.
40 x 34 po.
40 x 36 po.
42 x 30 po.
42 x 32 po.
42 x 34 po.
42 x 36 po.
44 x 30 po.
44 x 32 po.
44 x 34 po.
44 x 36 po.
46 x 30 po.
46 x 32 po.
46 x 34 po.
48 x 30 po.
48 x 32 po.
50 x 30 po.
50 x 32 po.
50 x 34 po.
46 product options available for selection
Product selection table with 46 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
17204478 38 x 36 po.
17204233 30 x 30 po.
17203943 30 x 32 po.
17204032 30 x 34 po.
17204222 32 x 30 po.
17204224 32 x 32 po.
17204050 32 x 34 po.
17204165 32 x 36 po.
17204363 33 x 30 po.
17204453 33 x 32 po.
17204371 33 x 34 po.
17204372 33 x 36 po.
17204230 34 x 30 po.
17204020 34 x 32 po.
17204215 34 x 34 po.
17204121 34 x 36 po.
17204446 35 x 30 po.
17204249 35 x 32 po.
17204448 35 x 34 po.
17204132 35 x 36 po.
17204350 36 x 32 po.
17204258 36 x 34 po.
17204266 36 x 36 po.
17204314 38 x 30 po.
17203972 38 x 32 po.
17204023 38 x 34 po.
17203961 40 x 30 po.
17203963 40 x 32 po.
17203978 40 x 34 po.
17204316 40 x 36 po.
17203985 42 x 30 po.
17204475 42 x 32 po.
17204257 42 x 34 po.
17203974 42 x 36 po.
17204275 44 x 30 po.
17204309 44 x 32 po.
17204262 44 x 34 po.
17203964 44 x 36 po.
17204174 46 x 30 po.
17204279 46 x 32 po.
17204473 46 x 34 po.
17203988 48 x 30 po.
17204271 48 x 32 po.
17204307 50 x 30 po.
17204467 50 x 32 po.
17103758 50 x 34 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 46 options available.
46 options
Numéro de catalogue. 17204478 Fournisseur Bulwark™ Code fournisseur PSJ6SD 38 36

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le Dungaree résistant à la flamme en denim extensible pour hommes va comme vos jeans de fin de semaine et bouge avec vous pendant que vous travaillez. Détendu au niveau de la taille, des hanches et des cuisses pour faciliter les mouvements.

  • Durabilité accrue grâce aux coutures et à la couture du siège à triple aiguille
  • Se situe sous la taille naturelle avec une coupe détendue à la taille, aux hanches et aux cuisses
  • L’ouverture de jambe bootcut s’adapte facilement aux bottes
  • Cinq poches traditionnelles de style jean, avec une poche supplémentaire pour la règle à la jambe droite et une poche utilitaire à la jambe gauche pour un rangement supplémentaire
  • Ceinture monobloc avec fermeture métallique à boutons (le métal n’est pas exposé à la peau)
  • Boucle de marteau utilitaire sur la hanche gauche
  • Les poches renforcées aident à éviter les trous
  • Danger : Arc électrique, Feu éclair
  • Nombre de poches : 7
  • Fermeture principale : Bouton dissimulé
  • Entretien du lavage : Lessive industrielle - Terre légère
  • Tissu : Corps : 12 oz. (405 g/m 2) Denim résistant au feu
  • Mélange : Corps : 94% Coton/5% Polyester/1% Spandex Élastane
  • Pays d’origine : Importé, fabriqué en USA tissu

Spécifications

Taille 38 x 36 po.
Sexe Hommes
Matériau Coton, Polyester, Spandex
Couleur Denim
Type de couture Cousue
Nb de poches 6
Type de bouchon Bouton dissimulé
Jetable Réutilisable
Catégorie de risque de danger Catégorie 2
Intensité des arcs électriques 15
Certifications/Conformité NFPA 2112, NFPA 70E
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats