missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bulwark™ Chemise à boutons en maille flex résistante au feu à carreaux marine pour hommes
Description
- Le meilleur de deux mondes de travail acharné, ce FR Flex Knit léger combine le look impeccable et professionnel d’une chemise de bureau et le confort de votre t-shirt préféré.
- Le tissu en spandex permet de s’étirer librement.
- Le col boutonné vous garde impeccable toute la journée.
- L'étiquette CAT 2/2112 facile à repérer sur la poche avant et la pochette gauche ne laisse aucun doute que vous êtes protégé sur le chantier.
- La couture rouge à boutonnière et la patrete de manche droite ne laissent aucun doute que vous êtes armé du meilleur.
- Certifications Niveau 1 : NFPA 2112, NFPA 70E
- Certifications Niveau 2 : Protection de catégorie 2, NFPA 2112 - Conformité 2018
- Danger : Arc électrique, Feu éclair
- Nombre de poches : 1
- Fermeture principale : Bouton
- Entretien du lavage : Lessive industrielle - Terre légère
- Tissu : Corps : 6,75 oz. (230 g/m&superscript_2;) Maillot ignifuge
- Mélange : Corps : 93% coton / 7% Spandex élastane
- Caractéristiques : Col boutonné, poche simple avec fermeture boutonnée, tissu léger et extensible
- Protection : Cote d’arc ATPV : 8,3
- Pays d’origine : Importé, fabriqué en USA tissu
- Genre : Masculin
- Marque : Bulwark™
Spécifications
Spécifications
| Taille | Petits |
| Sexe | Hommes |
| Matériau | Cotton, Spandex |
| Couleur | Marine |
| Type de col | Collier |
| Type de manches | Manches longues |
| Structure | Tricot |
| Type de bouchon | Bouton |
| Jetable | Réutilisable |
| Nb de poches | 1 |
| Afficher plus de résultats |