missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bulwark™ Salopette de poids intermédiaire Excel FR™ ComforTouch™ Navy Premium résistante au feu pour hommes
Description
- Cette combinaison premium de poids intermédiaire offre une protection CAT 2 FR/AR avec des caractéristiques innovantes pour un confort et une commodité accrus.
- Huit poches au total gardent vos outils à portée de main, tandis que des inserts élastiques à la taille et un dos plissé profond offrent plus de mobilité et de confort pendant le travail.
- Certifications Niveau 2 : Protection de catégorie 2, NFPA 2112 - Conformité 2018
- Danger : Feu éclair, Arc électrique
- Fermeture principale : fermeture éclair dissimulée
- Entretien du lavage : Lessive industrielle - Terre épaisse, Lessive industrielle - Saleté légère, Lavage à domicile
- Tissu : résistant au feu, 9 oz. (305 g/m&superscript_2;) Sergé
- Mélange : 88% coton / 12% Nylon
- Fermeture : fermeture éclair en laiton dissimulée Nomex™ à deux voies, fermeture éclair dissimulée au sommet de la fermeture éclair et au niveau du cou
- Poche : Deux poches avant à swing sont surpiquées et doublées, et deux poches de hanche en patch ont une fermeture à bouton-pression dissimulée, une poche gauche, deux poches cache-torse ont des rabats et une fermeture à bouton-pression dissimulée, ainsi qu’une poche à règles sur la jambe droite
- Caractéristiques : fermeture éclair en laiton à double sens dissimulée Nomex™ en laiton rubancé, bouton-pression dissimulé au sommet de la fermeture éclair et au cou, col deux pièces à écorchage à écorchements, dos plissé profond et inserts élastiques à la taille, manchette à taille à taille avec bouton-pression réglable et ouverture latérale avec fermeture à bouton-pression dissimulée
- Collection de produits : Excel FR Comfortouch
- Protection : Cote d’arc ATPV : 12
- Pays d’origine : Importé, fabriqué en USA tissu
- Détails de coupe : Conçu pour être porté par-dessus d’autres vêtements. Ajustez par-dessus des bottes de travail.
- Genre : Masculin
- Matériaux : Coton/Nylon
- Marque : Bulwark™
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Salopettes résistantes au feu |
| Taille | 3X-Grand |
| Sexe | Hommes |
| Matériau | Cotton, Nylon |
| Couleur | Marine |
| Jetable | Réutilisable |
| Modèle de taille | Élastique (Cousu) |
| Modèle de cheville | Ouvert |
| Modèle de manchette | Ouvert |
| Type de col | Col montant |
| Afficher plus de résultats |