missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bulwark™ Salopette isolée ComforTouch Excel FR™ ™ Deluxe pour hommes
Description
- Pour les travaux froids, ce dossard isolé de poids moyen offre une chaleur inégalée avec la protection AR/FR CAT 3 et des caractéristiques de luxe comme des genoux robustes et doublement renforcés.
- De grandes poches pour patchs et des poches utilitaires bonus garantissent une place pour tous vos outils.
- Certifications Niveau 1 : NFPA 2112, NFPA 70E
- Certifications Niveau 2 : Protection de catégorie 3, NFPA 2112 - Conformité 2018
- Danger : Feu éclair, Arc électrique
- Fermeture principale : fermeture éclair dissimulée
- Entretien du lavage : Lessive industrielle - Saleté légère, Tissu de lavage
maison : Coque : Résistant au feu, 7 oz. (235 g/m&superscript_2;) Sergé, hydrofuge, isolation : 14 oz. (474 g/m&superscript_2;) - Mélange : Coque : 88% Coton/ 12%, Nylon Emballage isolant : 50% Modacrylic 50% Coton.
- Fermeture : fermeture éclair en laiton dissimulée Nomex™
- Poche : Deux grandes poches à dossard avant avec stalle crayon, deux grandes poches pour les hanches, une poche règle sur la jambe droite, deux poches avant
- Caractéristiques : genoux doubles renforcés, épaulettes élastiques avec quincaillerie ajustable non conductrice, deux grandes poches centrales avant avec cabine à crayons
- Collection de produits : Excel FR Comfortouch
- Protection : Cote d’arc ATPV : 36
- Pays d’origine : Importé, fabriqué en USA tissu
- Détails de coupe : Conçu pour être porté par-dessus d’autres vêtements. Ajustez par-dessus des bottes de travail.
- Genre : Masculin
- Matériaux : Coton/Nylon
- Marque : Bulwark™
Spécifications
Spécifications
| Type de bouchon | Fermeture éclair |
| Couleur | Gris |
| Matériau | Cotton, Nylon |
| Type de couture | Cousue |
| Taille | X-Large (Long) |
| Suspendre | Réglable |
| Intensité des arcs électriques | 36 |
| Nb de poches | 7 |
| Certifications/Conformité | NFPA 2112, NFPA 70E |