missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bulwark™ T-shirt léger bleu marine résistant au feu pour hommes
Description
- Découvrez le t-shirt FR à manches courtes le plus confortable que vous porterez jamais.
- Ce t-shirt CAT 2 AR/FR, NFPA™ conforme à la norme 2112, présente un triangle d’étanchéité Bulwark™ thermique centré au niveau du cou pour montrer que le porteur porte un sous-vêtement FR.
- Certifications Niveau 1 : ASTM F1506, NFPA 2112, NFPA 70E
- Certifications Niveau 2 : Protection de catégorie 2, NFPA 2112 - Conformité 2018
- Danger : Feu éclair, Arc électrique
- Fermeture principale : Pas de fermeture
- Entretien du lavage : Lavage à domicile
- Tissu : EXCEL FR™ résistant au feu, 7 oz. (235 g/m&superscript_2;) Interverrouillage
- Mélange : 100% coton
- Col : Col rond en tricot côtelé
- Poche : Poche de poitrine à simple pique
- Caractéristiques : Manchon à hémorragie, triangle d’étanchéité Bulwark™ thermique centré au cou pour montrer que le porteur porte un sous-vêtement FR, gousset sous les aisselles pour une meilleure respirabilité
- Collection de produits : Excel FR
- Protection : Cote d’arc ATPV : 8,9
- Pays d’origine : Importé, fabriqué en USA tissu
- Détails de l’ajustement : Ajustement régulier
- Genre : Masculin
- Matériaux : coton
- Marque : Bulwark™
Spécifications
Spécifications
| Taille | 3X-Grand |
| Sexe | Hommes |
| Matériau | Coton FR |
| Couleur | Marine |
| Type de col | Équipage à ourlet |
| Type de manches | Manches courtes |
| Type de bouchon | Tire sur |
| Jetable | Réutilisable |
| Nb de poches | 1 |
| Catégorie de risque de danger | Catégorie 2 |
| Afficher plus de résultats |