missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bulwark™ Col roulé léger bleu marine résistant au feu

Numéro de catalogue. 17204367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
2X-Large (Long)
Grand (Long)
X-Large (Long)
Petits
Moyens
Grand
Très grand
2X-Grand
3X-Grand
4X-Grand
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
17204367 3X-Grand
17204028 Petits
17204029 Moyens
17204129 Grand
17204021 Très grand
17204148 2X-Grand
17204030 4X-Grand
17204127 Grand (Long)
17204150 X-Large (Long)
17204128 2X-Large (Long)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Numéro de catalogue. 17204367 Fournisseur Bulwark™ Code fournisseur SEK2NV RG 3XL

Le col roulé factice léger marine marine résistant aux flammes est un col roulé factice CAT 2 AR/FR, NFPA™ conforme à la norme 2112, confortable et durable, qui vous gardera au chaud et protégé au travail.

  • Un col roulé factice CAT 2 AR/FR, NFPA™ conforme à la norme 2112, confortable et durable, qui vous gardera au chaud et protégé au travail.
  • Certifications Niveau 1 : ASTM F1506, NFPA 2112, NFPA 70E
  • Certifications Niveau 2 : Protection de catégorie 2, NFPA 2112 - Conformité 2018
  • Danger : Feu éclair, Arc électrique
  • Fermeture principale : Tirage
  • Entretien du lavage : Lavage à domicile
  • Tissu : EXCEL FR™ résistant au feu, 7 oz. (198,4 g/m&superscript_2;) Interverrouillage
  • Mélange : 100% coton
  • Col : Col à double couche, tricot côtelé dimensionné pour protéger le cou
  • Caractéristiques : Col double couche, tricot côtelé dimensionné pour protéger le cou, étiquette de marque Tagless et étiquette d’avertissement
  • Collection de produits : Excel FR
  • Protection : Cote d’arc ATPV : 8,9
  • Pays d’origine : Importé, fabriqué en USA tissu
  • Détails de l’ajustement : Ajustement régulier
  • Genre : Unisex
  • Matériaux : coton
  • Marque : Bulwark™

Spécifications

Taille 3X-Grand
Sexe Hommes
Matériau Coton FR
Couleur Marine
Type de col Collier
Type de manches Manches longues
Type de bouchon Tire sur
Jetable Réutilisable
Nb de poches Aucun
Catégorie de risque de danger Catégorie 2
Intensité des arcs électriques 8.9
Certifications/Conformité ASTM F1506, NFPA 2112, NFPA 70E
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats