missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bulwark™ Pantalon cargo léger kaki résistant à la flamme pour hommes

Numéro de catalogue. 17204440
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
31 x 37 po.
33 x 37 po.
34 x 37 po.
35 x 37 po.
36 x 37 po.
38 x 37 po.
40 x 37 po.
42 x 37 po.
50 x 37 po.
52 x 37 po.
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
17204440 33 x 37 po.
17204118 31 x 37 po.
17204000 34 x 37 po.
17204178 35 x 37 po.
17204200 36 x 37 po.
17203981 38 x 37 po.
17103762 40 x 37 po.
17204253 42 x 37 po.
17204166 50 x 37 po.
17204259 52 x 37 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Numéro de catalogue. 17204440 Fournisseur Bulwark™ Code fournisseur PMU2KH 33 37U

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le pantalon cargo léger kaki résistant au feu pour hommes compte six poches au total, dont une poche cargo sur chaque jambe pour vous assurer d'avoir assez d'espace pour ranger tous vos outils.

  • Idéal pour le rangement et la respirabilité
  • Il s’assoit à la taille
  • Ajustement régulier à la cuisse et au siège avec jambe légèrement effilée
  • Deux poches avant de style mou et deux poches utilitaires cargo
  • La poche cargo gauche a deux fermetures à pression et la poche utilitaire droite est ouverte
  • Danger : Feu éclair, Arc électrique
  • Ceinture avec crochet et fermeture à l’œil
  • Entretien du lavage : Lessive industrielle - Saleté légère, lavage domestique
  • Tissu : Résistant au feu, 7 oz. (235 g/m 2)
  • Mélange : 48% Modacrylique/37% Lyocell/15% Aramide.
  • Collection de produits : Cooltouch 2
  • Pays d’origine : Importé, fabriqué en USA tissu

Spécifications

Taille 33 x 37 po.
Sexe Hommes
Matériau Modacrylic, Lyocell, Aramid
Couleur Kaki
Type de couture Cousue
Nb de poches 6
Type de bouchon Crochet et Œil
Jetable Réutilisable
Catégorie de risque de danger Catégorie 2
Certifications/Conformité NFPA 2112