missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bulwark™ Salopette légère pour hommes Excel FR™ ComforTouch™ Royal Premium résistante au feu

Numéro de catalogue. 17204444
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
2X-Large (Long)
3X-Large (Long)
Grand (Long)
X-Large (Long)
Moyen
Grand
X-Grand
2X-Grand
3X-Grand
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
17204444 Moyen
17204101 Grand
17204443 X-Grand
17204240 2X-Grand
17204209 3X-Grand
17204241 Grand (Long)
17204119 X-Large (Long)
17204442 2X-Large (Long)
17204208 3X-Large (Long)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Numéro de catalogue. 17204444 Fournisseur Bulwark™ Code fournisseur CLB2RB RG M

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La salopette légère Excel FR™ pour hommes ComforTouch™ Royal Premium résistante au feu comporte huit poches au total pour garder vos outils à portée de main, tandis que des inserts élastiques à la taille et un dos plissé profond offrent plus de mobilité et de confort pendant le travail.

  • Cette combinaison légère et premium offre une protection CAT 2 FR/AR sans volume supplémentaire.
  • Des caractéristiques innovantes offrent un confort et une commodité supplémentaires.
  • Huit poches au total gardent vos outils à portée de main, tandis que des inserts élastiques à la taille et un dos plissé profond offrent plus de mobilité et de confort pendant le travail.
  • Certifications Niveau 2 : Protection de catégorie 2, NFPA 2112 - Conformité 2018
  • Danger : Feu éclair, Arc électrique
  • Fermeture principale : fermeture éclair dissimulée
  • Entretien du lavage : Lessive industrielle - Terre épaisse, Lessive industrielle - Saleté légère, Lavage à domicile
  • Tissu : Résistant au feu, 7 oz. (235 g/m&superscript_2;)
  • Mélange : 88% coton / 12% Nylon
  • Fermeture : fermeture éclair en laiton dissimulée Nomex™ à deux voies, fermeture éclair dissimulée au sommet de la fermeture éclair et au niveau du cou
  • Poche : Deux poches avant à swing sont surpiquées et doublées, et deux poches de hanche en patch ont une fermeture à bouton-pression dissimulée, une poche gauche, deux poches cache-torse ont des rabats et une fermeture à bouton-pression dissimulée, ainsi qu’une poche à règles sur la jambe droite
  • Caractéristiques : fermeture éclair en laiton à double sens dissimulée Nomex™ en laiton rubancé, bouton-pression dissimulé au sommet de la fermeture éclair et au cou, col deux pièces à écorchage à écorchements, dos plissé profond et inserts élastiques à la taille, manchette à taille à taille avec bouton-pression réglable et ouverture latérale avec fermeture à bouton-pression dissimulée
  • Collection de produits : Excel FR Comfortouch
  • Protection : Cote d’arc ATPV : 8,6
  • Pays d’origine : Importé, fabriqué en USA tissu
  • Détails de coupe : Conçu pour être porté par-dessus d’autres vêtements. Ajustez par-dessus des bottes de travail.
  • Genre : Masculin
  • Matériaux : Coton/Nylon
  • Marque : Bulwark™

Spécifications

Type de produit Salopettes résistantes au feu
Taille Moyen
Sexe Hommes
Matériau Cotton, Nylon
Couleur Bleu royal
Jetable Réutilisable
Modèle de taille Élastique (Cousu)
Modèle de cheville Ouvert
Modèle de manchette Ouvert
Type de col Col montant
Type de cagoule Sans capuchon
Type de bouchon Fermeture éclair avant à deux voies avec rabat tempête
Type de couture Cousue
Stérilité Non stériles
Type de protection CAT 2
Résistance Flamme
Intensité des arcs électriques 8.6
Certifications/Conformité NFPA 2112
Nb de poches 8
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats