missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bulwark™ Salopette légère kaki premium résistante au feu pour Excel FR™ ComfortTouch™ hommes
Description
- Conçu pour être porté par-dessus des vêtements
- Deux poches avant à cousue sont surpiquées et doublées, et deux poches cache-heurtes ont une fermeture à bouton-pression dissimulée
- Une poche gauche pour la manche, deux poches cache-torse ont des rabats et une fermeture à pression dissimulée, ainsi qu’une poche règle sur la jambe droite
- Fermeture éclair en laiton à double sens dissimulée Nomex™ , fermeture éclair dissimulée en haut de la fermeture éclair et au niveau du cou
- Manchon à ourlet avec bouton-pression réglable et ouverture latérale avec fermeture à pression dissimulée
- Ajustements par-dessus des bottes de travail
- Danger : Feu éclair, Arc électrique
- Fermeture principale : fermeture éclair dissimulée
- Entretien du lavage : Lessive industrielle - Terre épaisse, Lessive industrielle - Saleté légère, Lavage à domicile
- Tissu : Résistant au feu, 7 oz. (235 g/m 2)
- Mélange : 88% Coton/12% Nylon
- Pays d’origine : Importé, fabriqué en USA tissu
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Salopettes résistantes au feu |
| Taille | X-Large (Long) |
| Sexe | Hommes |
| Matériau | Cotton, Nylon |
| Couleur | Kaki |
| Jetable | Réutilisable |
| Modèle de taille | Élastique (Cousu) |
| Modèle de cheville | Ouvert |
| Modèle de manchette | Ouvert |
| Type de col | Col montant |
| Afficher plus de résultats |