missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bulwark™ Henley en tricot flexible résistant au feu kaki pour hommes
Description
- Conception unique de poche avant avec stand crayon
- Affiche avant à trois boutons pour améliorer l’apparence
- Motif contrastant sur la manche pour un look athlétique
- CAT 2/2112 : l'étiquette gauche de la pochette ne laisse aucun doute que vous êtes protégé sur le chantier
- Danger : Feu éclair, Arc électrique
- Entretien du lavage : Lavage à domicile
- Tissu : Corps : 6,75 oz. (230 g/m 2) Maillot ignifuge, panneaux contrastants : 6,75 oz. (230 g/m 2) Maillot ignifuge
- Mélange : Corps : 93% Coton/7% Spandex Élastane, Panneaux de contraste : 93% Coton/7% Spandex Élastane
- Col : côte
- Pays d’origine : Importé, fabriqué en USA tissu
Spécifications
Spécifications
| Taille | Moyens |
| Sexe | Hommes |
| Matériau | Cotton, Spandex |
| Couleur | Kaki |
| Type de col | Henley |
| Type de manches | Manches longues |
| Structure | Tricot |
| Type de bouchon | Bouton |
| Jetable | Réutilisable |
| Nb de poches | 1 |
| Afficher plus de résultats |