missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Medline™ SensiCare™ avec des gants chirurgicaux en polyisoprène Aloe

Catalog No. 19365209
Change view
Click to view available options
Taille:
6.5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Taille
19365209 6.5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 19365209 Supplier Medline™ Supplier No. MSG1065

missing translation for 'validMainframeMsg'

SensiCare™ Les gants chirurgicaux sans poudre contiennent de l’aloès pour apaiser et hydrater les mains. Polyisoprène synthétique plus souple, plus élastique et plus confortable que le latex.

  • Idéal pour la chirurgie générale
  • En matière synthétique  polyisoprène
  • Contiennent de l’aloès lyophilisé pur pour apaiser et hydrater la peau.
  • Revêtement polymère synthétique facilitant l’enfilage sur mains humides.
  • ARC (manchette anti-déroulement) conçu pour réduire le déroulement

Specifications

Certifications/Conformité ASTM D3577, ASTM F1671
Certifications/Conformité (Europe) EN 455
Sans accélérateur No
NQA 0.65
Couleur Blanc
Jetable Single-use
Finition extérieure Sans texture
Épaisseur du doigt (impériale) 9.4 mil
Épaisseur des doigts (métrique) 0.24 mm
Main Specific
Sans latex Oui
Matériau Polyisoprène
Poudré Sans poudre
Type de produit Surgical Gloves
Taille 6.5
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 9,8 mil
Épaisseur (métrique) 0.25 mm
Modèle MSG1065
Séries SensiCare™
Résistance à la traction 9 MPa
Longueur (impériale) 30,48 cm (12 po)
Longueur (métrique) 30.4 cm
Show More Show Less