missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Chaise de salle blanche industrielle en poly classe 100 Newport - Hauteur moyenne de banc avec inclinaison du siège, anneau de pied chromé et roulettes en polyuréthane noir

Numéro de catalogue. 14000517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur moyenne du banc avec inclinaison du siège, anneau de pied chromé, & roulettes en polyuréthane noir
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
14000517 Hauteur moyenne du banc avec inclinaison du siège, anneau de pied chromé, & roulettes en polyuréthane noir
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 14000517 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur CR878PCT

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fisherbrand™ Newport Les chaises Clean Room de la classe 100 sont réglables en hauteur pour 36 po. Les surfaces & de travail comportent des réglages ergonomiques, des composants de salle blanche et & des roulettes auto-freinantes. Le polyuréthane auto-revêtant est chimique, résistant & à la perforation de la terre & et facile à nettoyer, ce qui le rend idéal pour les salles blanches.

  • Ajustable de 20,5 à 28 pouces du haut du siège jusqu’au plancher
  • Comprend des ajustements ergonomiques, y compris la hauteur du siège
  • Inclinaison arrière de verrouillage
  • Poignée intégrée pour faciliter le mouvement
  • Inclinaison du siège verrouillable
  • Anneau de pied réglable chromé
  • Socle en aluminium moulé
  • Roulettes à capot chromé, à double roue, autofreinantes et sans abîmes, adaptées aux planchers durs
  • Polyuréthane résistant aux produits chimiques, au sol et aux perforations
  • Salle blanche classe 100/ISO 5

Spécifications

Type de produit Chaise industrielle à salle blanche
Matériau de la base Aluminium coulé poli
Type de pied Roulettes à double roue à capot chromé, autofreinantes et sans abîmage (adaptées aux planchers durs et moquetés)
Hauteur de siège Hauteur moyenne du banc
Largeur (impériale) de la base 24 po.
Couleur Noir
Avec dossier Oui
Largeur (impériale) 18 in
Avec roulettes Oui
Taille des repose-pieds (impériale) 20 in
Épaisseur (impériale) arrière 1 po
Avec inclinaison Oui
Modèle arrière Standard
Réglable (hauteur) De 20,5 à 28 pouces.
Avec accoudoirs Non
Épaisseur (impériale) du siège 1,5 in
Largeur (impériale) arrière 16,5 po.
Certifications/Conformité Classe 100/ISO Classe 5
Profondeur (impériale) 17 in
Comprend Anneau de pied chromé à tube rond avec verrouillage interne
Autoclavable Non autoclavable
Réglable Oui (pneumatique)
Inclinaison du siège Verrouillages ergonomiques de 8 degrés vers l’avant et 3 degrés vers l’arrière pour l’inclinaison des sièges en place
Repose-pieds Oui
Garantie Pièces de 15 ans, durée de vie sur la levée pneumatique
Avec soutien lombaire Non
Poids (impériale) 35 lb.
Capacité de charge (impériale) 300 lb.
Capacité de charge (métrique) 136 kg
Matériau Polyuréthane
Type de siège Hauteur moyenne du banc
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats