missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Medicom™ SafeBasics™ TrueFit™ Gants d’examen médicaux fins en nitrile
Description
La résistance du nitrile procure une protection barrière accrue.
- Sans latex
- Sans poudre
- Bouts des doigts texturés
- Non stérile
- Jetable
Spécifications
Spécifications
| Chloré | Non |
| Sans accélérateur | Non |
| Applications | Soins de santé, Industriel, Laboratoire |
| NQA | 1.5 |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Finition extérieure | Extrémités des doigts texturées |
| Sans latex | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Poudré | Sans poudre |
| Afficher plus de résultats |