missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Maxim™ Elite Lunettes de sécurité de la série 1000
Description
- La nouvelle génération du design Maxim offre des fonctionnalités améliorées grâce à la technologie des lentilles de performance
- Influencée par des lunettes lifestyle avec un design élégant de lentilles enveloppantes
- Cadre léger peint en caoutchouc mat avec logo embossé 3M
- Les options de lentilles miroir bleu ou bleu-violet augmentent la réflexion du soleil, parfaites pour travailler dans des conditions lumineuses
- 3M La protection oculaire répond aux exigences de ANSI la norme Z87.1-2015 en tant que lunettes à impact
- Les lentilles en polycarbonate absorbent 99,9% des rayons UVA et UVB
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ANSI Z87.1-2015 |
| Revêtement de la lentille | Antibuée, Résistant aux rayures |
| Aperçu général | Modèle : MXE1001SGAF-BLK |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Lunettes de sécurité |
| À utiliser avec (application) | Métaux primaires, produits chimiques, automobile, maçonnerie, protection UV, meulage, maintenance d’installations, construction, sous-applications, transport, assemblage, remédiation, opérations mécaniques, application de la loi, manutention de produits chimiques, produits pharmaceutiques, usinage, mines, rivetage, alimentation et boissons, forage, fabrication alimentaire et de boissons, aviation, coulée/coulée, ciselage, sciage, fabrication générale, fixation électrique, pétrole et gaz, démolition |
| Couleur du cadre | Noir |
| Nb par boîte | 20/Cs. |
| Style des branches | Tempes en caoutchouc souple |
| Matériau de la lentille | Polycarbonate |
| Afficher plus de résultats |