missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MAPA™ Gants TriLites 993 tripolymère à finition adhérente, 10 po.
Description
- Idéal pour manipuler des objets secs ou mouillés/glissants
- Le mélange tripolymère de néoprène, nitrile et caoutchouc naturel fournit
- Confort du latex avec une résistance accrue, une résistance aux déchirures et une protection chimique contre les éclaboussures
- Sans poudre
- Poignée texturée
- Menotte roulée
- Sans doublons, sans peluches
- Ambidextres
- Épaisseur : 6 mil
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | Conformité avec la norme FDA 21 CFR 177.2600 |
| Certifications/Conformité (Europe) | CE Cat. III 0334, EN 420 |
| Chloré | Oui |
| Couleur | Violet |
| Sans latex | Non |
| Matériau | Néoprène, Nitrile, Latex |
| Poudré | Sans poudre |
| Taille | Petit |
| Épaisseur (impériale) | 6 mil |
| Épaisseur (métrique) | 0.15 mm |
| Afficher plus de résultats |