missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MAPA™ Gants TriLites 994 Smooth Finish Tripolymère, 10 po.
Description
Le mélange tripolymère sans poudre de néoprène, nitrile et gants en caoutchouc naturel protège contre les éclaboussures chimiques en laboratoire. Disponible en sac ou en boîte distributeur.
Confort du latex avec une résistance accrue, une résistance aux déchirures et une protection contre les éclaboussures chimiques
- Finition lisse et légèrement halogénée pour une tactilité et une adhérence optimales dans des conditions humides ou sèches; empêche le ruban adhésif et les labels de coller aux gants
- Idéal pour les laboratoires, l’assemblage et le tri légers, la manipulation de pièces de précision et l’entretien léger
- Niveau ≤total de particules de poudre 0,5 μg/gant
- Ambidextres
- Menotte roulée
- Épaisseur : 6 mil
- Longueur : 10 po. (25,4 cm)
- Mauve
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ASTM D3578, 21 CFR 170-199 |
| Certifications/Conformité (Europe) | Cat 3 CE 0334 |
| Chloré | Oui |
| Couleur | Violet |
| Main | Ambidextres |
| Sans latex | Non |
| Matériau | Tripolymère |
| Poudré | Sans poudre |
| Taille | Petit |
| Épaisseur (impériale) | 6 mil |
| Afficher plus de résultats |