missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Magnetic Confined Space Cover
Get a compliant sign and barrier in one. Enhance visibility, reinforce compliance and keep unauthorized personnel out of confined spaces with a Confined Space Cover.
$138.33 - $197.64
Spécifications
| Certifications/Compliance | OSHA 1910.146 |
|---|---|
| Material | Polyester |
| Mounting Type | Magnetic |
| Shape | Round |
| Languages | English |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Diameter (English) | Prix | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Diameter (English) | Prix | Quantity & Availability | |||||
|
17607636
|
Brady™
177433 |
17 in. |
chaque for $138.33
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
17607637
|
Brady™
177434 |
23 in. |
chaque for $154.41
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
17607638
|
Brady™
177435 |
28 in. |
chaque for $166.77
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
17607639
|
Brady™
177436 |
36 in. |
chaque for $185.28
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
17607640
|
Brady™
BRD177437 |
39 in. |
chaque for $197.64
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
Get a compliant sign and barrier in one. Enhance visibility, reinforce compliance and keep unauthorized personnel out of confined spaces with a Magnetic Confined Space Cover.
- Built-in magnets secure cover to metal surfaces without the need for fasteners or tools.
- DANGER sign is compliant with OSHA CFR 1910.146(c)(2) and cover helps prevent unauthorized entry for two-pronged safety.
- Washable, strong material offers long-lasting durability in various industrial and environmental conditions.
- Mesh construction helps prevent entry while allowing beneficial airflow.
- Bright colors and reflective elements enhance visibility.
- Compact and lightweight for easy transport and storage.
Spécifications
| OSHA 1910.146 | |
| Magnetic | |
| English | |
| Confined Space Sign |
| Polyester | |
| Round | |
| DANGER | |
| Red |