Learn More
Thermo Scientific™ Seringues manuelles Luer-tip, étanches au gaz, pour les systèmes GC
Description
Procurez-vous une seringue étanche aux gaz pour les injections manuelles dans votre système GC. Cette seringue possède une connexion Luer-Tip et est disponible en plusieurs tailles. Fabriqués à partir de matériaux de qualité, ils sont conçus pour des injections faciles, précises, précises et reproductibles.
Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les conditions de garantie et exclusions prévues dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite.
Avis concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposant à l’acheteur de n’utiliser le(s) produit(s) qu’à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits présentés sur les pages Web associées à cette déclaration.
Specifications
Specifications
| Aperçu général | 10 μL FN GT, 23s G, 57 mm |
| Calibre de l’aiguille | 23s G |
| Longueur (métrique) | 57 mm |
| Type de produit | Seringue autoéchantillonneur GC |
| Quantité | Ea. |
| Volume (métrique) | 10 μL |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 57 mm |
| Type de pointe d’aiguille | Base conique du porte pipette |
| À utiliser avec (équipement) | TriPlus RSH Échantillonneur automatique |
| Type de connexion | Fixe |
| Show More |
Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.