missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Cartouches HPLC LiChroCART™ Column/LiChrospher™ 100 RP-8 Sorbent, 5 μm

Numéro de catalogue. M1509820001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
4 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
4 mm
4.6 mm
Quantité:
1/Pk.
10/Pk.
3/Pk.
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Quantité
M1509820001 250 mm 4 mm 3/Pk.
M1509560001 4 mm 4 mm 10/Pk.
M1508220001 125 mm 4 mm 1/Pk.
M1506360001 250 mm 4.6 mm 1/Pk.
M1509420001 125 mm 4 mm 3/Pk.
M1508320001 250 mm 4 mm 1/Pk.
M1506350001 150 mm 4.6 mm 1/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Numéro de catalogue. M1509820001 Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 1.50982.0001

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Cartouche HPLC

LiChrospher™ Le RP-8 est un transporteur de gel de silice sphérique traditionnel fiable et polyvalent, doté de propriétés de phase inversée du C-8. Il est bien adapté à la séparation de composés neutres, acides et basiques faibles. Ce sorbent est intégré dans une cartouche LiChroCART™ HPLC. La connexion au système HPLC s’effectue à l’aide du manu-CART™ NT porte-chariot (1.51486).

Spécifications

Format de la colonne Cartouche
Diamètre (métrique) 4 mm
Longueur (métrique) 250 mm
Pression maximale 2175 psi (150 bar) à 2900 psi (200 bar)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 7,5
Taille des pores 100 Å
Quantité 3/Pk.
Surface 350 m²/g
Type d’USP L7
Phase stationnaire C8
Gamme de produit LiChrospher
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 12.5%
Type de colonne Phase inverse
Phase Phase inverse
Matériau Acier inoxydable
Technique Reversed Phase HPLC
Type de produit Cartouche
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats