missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Surface de travail avec évier

Numéro de catalogue. 16108298
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (impériale):
1,25 po.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Profondeur (impériale)
16108298 1,25 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 16108298 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 6942003

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

10 x 14 x 6 po. Évier en époxy moulé profond; robinet à col de poule chromé avec disjoncteur à vide; deux commandes de robinet chromées; buse de pulvérisation avec tuyau

Exige

1,5 in Connexion de drain

La surface de travail unique permet d’accueillir des planches de dissection standard et est conçue pour contenir les déversements

  • Moulé à partir de résines époxy durables
  • Résiste à la corrosion et ne tache ni n’absorbe les liquides

Idéal pour les hottes de démonstration Protector et les stations de ventilation Protector XVS

Spécifications

Couleur Noir
Matériau Résine époxy
Catégorie Évier de laboratoire
Finition Résistants aux produits chimiques
À utiliser avec (équipement) Protector™ Hotte de démonstration et Protector™ XVS station de ventilation
Largeur (impériale) 48 po
Largeur (métrique) 122 cm
Hauteur (impériale) 26,75 pouces.
Hauteur (métrique) 67.9 cm
Profondeur (impériale) 1,25 po.
Profondeur (métrique) 3.2 cm
Poids (impériale) 125 lb.
Poids (métrique) 57 kg
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats