missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Kits de luminaires de service standard pour hottes de fumée (hottes en fibre de verre 30 ou de base)

Numéro de catalogue. 16332
Modifier l'affichage
Click to view available options
Catégorie:
Kit de luminaire de service d’eau chaude
Kit de luminaire de service d’eau froide
Kit de luminaire d’entretien d’aspirateur
Kit de luminaire d’entretien à l’azote
Kit de luminaires de service aérien
Kit de luminaires de service de gaz
Débit:
23.7 cfm
24.1 cfm
29 cfm
3.5 gpm
8.6 cfm
À utiliser avec (équipement):
Hotte de laboratoire en fibre de verre 30
Hottes de laboratoire de base et en fibre de verre 30
Pression:
14,7 psi
40 psi
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Catégorie Débit À utiliser avec (équipement) Pression
16332 Kit de luminaire d’entretien à l’azote 24.1 cfm Hottes de laboratoire de base et en fibre de verre 30 40 psi
16327 Kit de luminaire de service d’eau chaude 3.5 gpm Hotte de laboratoire en fibre de verre 30 40 psi
16326 Kit de luminaire de service d’eau froide 3.5 gpm Hotte de laboratoire en fibre de verre 30 40 psi
16329 Kit de luminaire d’entretien d’aspirateur 8.6 cfm Hottes de laboratoire de base et en fibre de verre 30 14,7 psi
16331 Kit de luminaires de service de gaz 29 cfm Hottes de laboratoire de base et en fibre de verre 30 40 psi
16330 Kit de luminaires de service aérien 23.7 cfm Hottes de laboratoire de base et en fibre de verre 30 40 psi
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 16332 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 2832606

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Gardez votre Labconco hotte en fonctionnement optimal avec un kit de luminaire de service standard pour hottes, disponible en plusieurs types pour répondre à vos besoins spécifiques.

  • Télécommande
  • Monture côté droit
  • Convient aux capots en fibre de verre 30 ou Basic
  • Types disponibles : air, argon, eau froide, eau déionisée/distillée, gaz, eau chaude, azote, vapeur, vide

Spécifications

Couleur Brun
Code couleur Brun
Matériau Laiton, polypropylène
Catégorie Kit de luminaire d’entretien à l’azote
Débit 24.1 cfm
À utiliser avec (équipement) Hottes de laboratoire de base et en fibre de verre 30
Comprend Luminaire de service télécommandé de 0,25 po. Soupape en laiton de diamètre et tuyau en cuivre, bouton de luminaire brun et connecteur de boyau brun, montage du côté droit des hottes
Pression 40 psi
Poids (impériale) 4 lb.
Poids (métrique) 1.8 kg