missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Chariot de laboratoire Garraye-dame-Caddie

Numéro de catalogue. 04680
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Glacier White
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
04680 Glacier White
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 04680 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 8000300

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Offrez à vos employés une mobilité facile lors du déplacement des voitures dans un environnement de laboratoire avec le versatif Labconco chariot de laboratoire Carboy Caddy.

  • Le cadillac porte 360 lb. (163 kg) Bonnes, tambours, caisses.
  • Il suffit de charger la pointe, glisser Labconco le Cadillac dessous.
  • Revêtus en poudre de 1 po. (2,5 cm) de supports en tube d’acier carrés supportant la base d’un panneau phénollique avec une surface de laminé mélaminé à haute pression.
  • Caoutchouc dur 3 pouces. (7,6 cm) Les roulettes pivotent à 360° degrés pour négocier les virages courts.
  • Garantie à vie

Order Info

Le 20 x 23 5/8 po. La plateforme (50,8 x 60 cm) ne mesure que 4 1/4 po. (10,8 cm) au-dessus du plancher.

Spécifications

Type de produit Caddie de damenelle
Couleur Glacier White
Dimensions (L x l x H) 23,63 x 20 x 38,5 po. (60 x 50 x 97,8 cm)
À utiliser avec (application) Pour le transport sécuritaire de gros carboys ou de cartons
Hauteur (impériale) 38,5 po.
Hauteur (métrique) 97.8 cm
Comprend Revêtus en poudre de 1 po. Tuyau d’acier, 3 po. Pivot des roulettes, poignées en caoutchouc, robuste glacier white, cadre tubulaire en acier soudé 18G revêtu d’époxy
Longueur (impériale) 23,63 po.
Longueur (métrique) 60 cm
Longueur (impériale) d’étagère 20 in
Capacité de charge (impériale) 400 lb.
Capacité de charge (métrique) 181 kg
Matériau Phénolique, Mélamine
Nb d’étagères Aucun
Poids (métrique) 9.5 kg
Poids (impériale) 150 lb.
Largeur (impériale) 20 in
Largeur (métrique) 50 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats