missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell KleenGuard™ Salopette A40 avec dos et capuche bleus respirants
Description
- Salopettes jetables : Conçu pour protéger contre les particules et aérosols dangereux ainsi que contre les éclaboussures de liquides à faible risque
- Conception configurable : Avec un avant zippé, poignets et chevilles élastiques, dos élastique, capuchon.
- Réflexe™ centré sur l’humain : Le design offre un excellent ajustement et une liberté de mouvement
- Barrière respirante : KleenGuard™ Les combinaisons de protection contre les liquides et particules A40 sont dotées d’un film laminé microporeux respirant offrant une protection contre les particules et aérosols dangereux ainsi que contre les éclaboussures liquides à faible risque
- Performance certifiée : KleenGuard™ Les combinaisons A40 passent à la fois ASTM F1670 pour la pénétration sanguine et ASTM F1671 pour les agents pathogènes transmis par le sang
- Résistance chimique : ASTM Les tests de pénétration F903 fournissent des résultats de passage pour la peinture isocyanate (40%) et le chromate de potassium (20%)
- Fiabilité antistatique : De plus, KleenGuard™ l’anti-statistique A40 selon NFPA 99
- Confort ventilé : Dos entièrement respirant pour la ventilation de l’air et le confort
- Conception ergonomique : La conception Reflex™ centrée sur l’humain offre un excellent ajustement et une liberté de mouvement
- Performance distinctive : Travailler avec distinction avec KleenGuard™ l’équipement de protection individuelle (EPI)
Spécifications
Spécifications
| Taille | Moyens |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Stratifié microporeux, SMS |
| Couleur | Blanc, Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Type de bouchon | Fermeture à glissière à l’avant |
| Stérilité | Non stériles |
| Résistance | Liquide, Particule |
| Type de collier | Avec capuchon |
| Modèle arrière | Bleu et respirant |
| Afficher plus de résultats |