missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell KleenGuard™ Salopette A30 avec dos élastique, poignets, chevilles, sans capuchon
Description
- Le tissu perméable SMS à l’air intègre une toile de microfibres qui filtrent les particules et les liquides à base d’eau
- Adapté à de nombreuses applications, y compris la recherche pharmaceutique et la transformation alimentaire
- Offre une protection contre les particules et liquides à faible danger
- Solide et résistante à l’abrasion
- Adapté à plusieurs portages
- Avant sans couture pour offrir une meilleure protection dans les zones d’exposition primaire
- Fermeture éclair à l’avant avec 1 po. Rabat (2,5 cm)
- Dos élastique, poignets, chevilles, pas de capuche
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Combinaisons à usage général |
| Taille | X-Grand |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | SMS Tissu |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage limité |
| Modèle de cheville | Élastique |
| Modèle de manchette | Élastique |
| Type de col | Col montant |
| Type de cagoule | Sans capuchon |
| Afficher plus de résultats |