missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell Kimtech™ Vista™ Gants en nitrile
GREENER_CHOICE

Catalog No. 17000579
Change view
Click to view available options
Taille:
Très petit
Petit
Moyen
Grand
Très grand
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Taille
17000579 Moyen
17000577 Très petit
17000578 Petit
17000580 Grand
17000581 Très grand
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Catalog No. 17000579 Supplier Ansell Supplier No. 62827
Edge

missing translation for 'validMainframeMsg'

Réduisez les déchets de laboratoire tout en conservant la dextérité, la résistance et la protection des gants. Vista™ Les gants d’examen en nitrile sont entièrement recyclables dans le cadre du programme RightCycle™, évitant ainsi qu’ils ne se retrouvent dans les sites d’enfouissement.

Kimtech™ Vista™ Les gants en nitrile offrent une prise ferme en conditions sèches ou humides, réduisant ainsi les risques de glissement. De plus, leur faible épaisseur et leurs bouts des doigts texturés améliorent la prise et la précision des mouvements fins des techniciennes et techniciens de laboratoire. Lorsque vous êtes prêt à réduire les déchets de votre laboratoire– — dans les laboratoires pharmaceutiques, universitaires et autres– — faites confiance aux gants d’examen en nitrile Kimtech™ Vista™.

  • 200 gants d’examen en nitrile Vista™ /boîte, 10 boîtes/caisse, 2 000 gants/caisse.
  • Ambidextres, 241 mm (9,5 po), manchettes à bord roulé pour prévenir le retroussement. Prise ferme (sèche ou humide), avec bouts des doigts texturés favorisant la dextérité.
  • Qualité supérieure, NQA (AQL) 1,5 (dépasse la norme ASTM 2,5 pour les défauts critiques ou microperforations).
  • Ces gants en nitrile sont certifiés pour la manipulation des aliments aux États-Unis et recyclables par l’entremise du programme RightCycle™.
  • Réduction de l’espace& et des déchets : 100 % plus de gants par caisse, 34 % plus d’espace de stockage et 15 % moins de déchets (en poids) comparativement aux principaux concurrents.

Specifications

Certifications/Conformité ASTM D6978, approuvé par la FDA pour le contact alimentaire conformément au 21 CFR 177.2600, qualité pour examen médical conforme aux exigences QSR de la FDA des États-Unis et à la norme 510(k)
Classification chimiothérapie Oui
Chloré Oui
Sans accélérateur Non
Applications Laboratoire, Soins de santé, Industriel
NQA 1.5
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finition extérieure Partiellement texturé
Épaisseur du doigt (impériale) 0,11 mm (4,33 mil)
Épaisseur des doigts (métrique) 0.11 mm
Sans latex Oui
Matériau Nitrile
Épaisseur de la paume (impériale) 0,06 m (2,36 mil)
Épaisseur de palm (métrique) 0.06 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants d’examen en nitrile
Taille Moyen
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 4,7 mil
Épaisseur (métrique) 0.12 mm
FDA 510 (k) Oui
Type de manchette de gant Bord roulé
Quantité 2000/Cs.
Longueur (impériale) 24,13 cm (9,5 po)
Longueur (métrique) 24.13 cm
Show More Show Less