Learn More
Ansell Kimtech™ Combinaisons pour salle blanche A8

Description
Kimtech™ Les combinaisons pour salle blanche A8 sont fabriquées dans un tissu innovant et léger qui accompagne les mouvements du travailleur, et comportent des boucles intégrées pour les pouces afin de protéger le personnel et les processus, ainsi qu’un col haut pour contrôler le risque de contamination. Ces combinaisons blanches comportent également des poignets, chevilles et taille élastiques.
Elles sont conçues pour offrir une protection contre la poussière, les produits chimiques et d’autres contaminants et présentent un BFE de 94 %. Les combinaisons blanches sont conçues pour des applications incluant les salles blanches ISO 7/8, Grade C/D, la fabrication pharmaceutique non stérile, la recherche biomédicale, la préparation pharmaceutique et la biotechnologie.
De plus, ces combinaisons de protection sont recyclables dans le cadre du programme RightCycle.
- 25 Kimtech™ A8 Combinaison/Cs.
- Aide à protéger contre la poussière, les produits chimiques et autres particules ; EBF de 94 %; ISO Salles blanches 7/8
- Faible peluchage pour le contrôle de la contamination
- Recyclable dans le cadre du programme RightCycle, qui transforme les blouses de laboratoire usagées en matières premières pour des produits de consommation écologiques
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Combinaisons pour salle blanche |
| Taille | Petit |
| Sexe | Unisex |
| Matériau | SMS |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Modèle de taille | Elastic |
| Modèle de manchette | Boucle pour le pouce |
| Type de col | Col montant |
| Type de cagoule | No Hood |
| Afficher plus de résultats |