missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell Kimtech™ Polaris™ Xtra Gants d’examen en nitrile

Numéro de catalogue. 17103191C
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
Très petit
Petit
Moyen
Grand
Très grand
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
17103191C Moyen
17103191A Très petit
17103191B Petit
17103191D Grand
17103191E Très grand
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 17103191C Fournisseur Ansell Code fournisseur ASL62762
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Kimtech™ est votre partenaire pour faire progresser l’innovation. Testés contre certains des produits chimiques les plus agressifs utilisés dans votre environnement de travail, les gants d’examen en nitrile Kimtech™ Polaris™ respectent et dépassent les normes de l’industrie applicables aux gants d’examen.

  • La formulation exclusive en nitrile de haute qualité offre le plus haut niveau de protection de la gamme de gants d’examen Kimtech™ et a été testée pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie et le fentanyl.
  • Avec une résistance à la traction moyenne qui est plus du double de la norme de l’industrie, Kimtech™ Polaris™ fournit la force et le confort nécessaires à la performance et à la productivité; il est même certifié par US Ergonomics.
  • Admissible au recyclage par l’intermédiaire de RightCycle™ programme, 100 % de vos échantillons non dangereux Kimtech™ Polaris™ Les gants d’examen en nitrile peuvent être détournés des sites d’enfouissement.
  • Avec une protection, une durabilité et un confort sur lesquels vous pouvez compter, ces gants sont conçus pour la science et faits pour vous.
  • Ambidextres

Spécifications

Chloré Non
Sans accélérateur Non
Applications Laboratoire
NQA 0.65
Couleur Magenta foncé
Jetable Usage unique
Finition extérieure Extrémités des doigts texturées
Épaisseur du doigt (impériale) 0,19 mm (7,48 mil)
Épaisseur des doigts (métrique) 0.19 mm
Sans latex Oui
Matériau Nitrile
Épaisseur de la paume (impériale) 5,91 mil
Épaisseur de palm (métrique) 0.15 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants d’examen en nitrile
Taille Moyen
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 5,91 mil
Épaisseur (métrique) 0.15 mm
FDA 510 (k) Oui
Type de manchette de gant Bord roulé
Longueur (impériale) 30,48 cm (12 po)
Longueur (métrique) 30.48 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats