missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kimtech™ PFE-Xtra Gants en latex
Description
Les gants ambidextres en latex conviennent aux applications exigeantes et aux environnements présentant un risque élevé d’éclaboussures chimiques.
- Niveaux élevés de protection contre la contamination, y compris une protection accrue contre les éclaboussures chimiques
- Non stériles, ambidextres
- La paume et les bouts des doigts texturés améliorent la prise en main et la sensibilité tactile
- Les poignets à bord roulé réduisent le risque de déchirure
- Manchette prolongée de 30,5 cm (12 po) et épaisseur renforcée (10,2 mil).
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ASTM D3578 |
| Certifications/Conformité (Europe) | EN ISO 374-1:2016; EN 374-4 :2003; EN ISO 374-5 :2016 |
| Classification chimiothérapie | Non |
| Applications | Laboratoire |
| NQA | 1.5 |
| Couleur | Naturel |
| Jetable | Usage unique |
| Finition extérieure | Entièrement texturé |
| Utilisation en laboratoire / salle blanche | Oui |
| Sans latex | Non |
| Afficher plus de résultats |