missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Kimtech™ Blouse de laboratoire A8 à fermeture éclair

Description
- Fermeture avant zippée et pas de poches pour réduire le risque de contamination
- Poignets en tricot doux
- Col mandarin haut
- Double emballage
Specifications
Specifications
| Type de produit | Blouse de laboratoire usage général |
| Taille | Grand |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | SMS |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Fermeture éclair |
| Modèle de manchette | Tricot |
| Jetable | Usage limité |
| Stérilité | Non stérile |
| Résistance | Liquids |
| Show More |