missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Diplômés à double échelle en verre

Numéro de catalogue. 114172D
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
15 mL
25 mL
50 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
114172D 15 mL
11417D 250 mL
11417E 500 mL
11417A 25 mL
11417F 1000 mL
11417B 50 mL
114172C 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Numéro de catalogue. 114172D Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 6034540

– Étalonné « à livrer »

En anglais et en métrique.

Compliance

Toutes les tailles sauf la 11-417-2D conçues selon ASTM™ les exigences de la spécification E 1094-98, Type 2 et NBS du Manuel 44.

Spécifications

Graduations 0 à 1 dr. (0,25), 1 à 4 dr. (0,5)
Plage de graduation 0 à 4 dr.
Étalonnage Étalonné « à livrer »
Type de base Hexagonal(e)
Échelle Double
Certifications/Conformité ASTM E438, USP Type I
Matériau Verre borosilicaté
Capacité (métrique) 15 mL
Capacité (impériale) 0.5 oz
Capacité d'absorption 0,50 oz., 15 mL
Étalonné Étalonné
Type de produit Cylindre gradué à double échelle
Forme Conique
Tolérance ±0,1 (à 2 mL) mL, ±0,2 (au-dessus de 2 à 10 mL) mL, ±0,4 (au-dessus de 10 mL) mL
Catégorie Diplômé en pharmacie
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats