missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Kimtech™ Blouses de laboratoire certifiées A8 avec poignets tricotés + protection supplémentaire

Description
- Tissu non tissé à 3 couches SMS
- Résistance au rayage du sang à différents niveaux d’exposition
- Le manteau protecteur mi-mollet possède des poignets tricotés et un col traditionnel
- Trois poches renforcées, six boutons-pression et une ventilation arrière pour un confort et une ventilation accrus
- La boucle de manche la rend pratique à suspendre
- À utiliser lorsqu’il y a un risque d’exposition faible à modérée à des produits chimiques ou des fluides
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Blouse de laboratoire usage général |
| Taille | 2X-Grand |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | SMS |
| Couleur | Bleu |
| Type de bouchon | Boutons-pression |
| Modèle de manchette | Tricot |
| Jetable | Usage unique |
| Stérilité | Non stérile |
| Résistance | Fluids |
| Afficher plus de résultats |