missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell KleenGuard™ Salopettes bleues A20, capuche et bottes attachées
Description
- Le design breveté Reflex™ est 7,5 fois moins susceptible de se déchirer que ANSI les minimums.
- Offre 12% plus d’espace pour la poitrine et 6% de longueur corporelle plus longue.
- Idéal pour une utilisation dans des environnements poussiéreux, ainsi que pour la peinture, la pulvérisation à la fabrication et la pulvérisation agricole.
- Un denim élégant de couleur bleu masque la saleté et la graisse.
- L’air et la vapeur d’humidité peuvent passer à travers pour améliorer le confort du porteur.
- Coutures surjetées triple couture.
- Peut résister à plusieurs portes.
- Fermeture éclair à l’avant, dos élastique, capuche et bottes attachées.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Combinaisons à usage général |
| Taille | 4X-Grand |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | SMS Tissu |
| Couleur | Denim Blue |
| Jetable | Usage limité |
| Modèle de cheville | Élastique, Bottes attachées |
| Modèle de manchette | Élastique |
| Type de col | Avec capuchon |
| Type de bouchon | Fermeture à glissière à l’avant |
| Afficher plus de résultats |